Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel polyamide geprofileerd lichte serie LNUF-316/12-PA LNUF-316/12-PA

  • ERIKS:11358168
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Serie: lichte serieBeugel type LNUMateriaal: PA= PolyamidKleur:zwart
Opslaan in lijst

€ 1,01/ stukexcl. btw

€ 1,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Light
Type
LNUF
Geschikt voor buisdiameter
16 mm
Geschikt voor buisdiameter 2
12 mm
Groep
3
Materiaal
Polyamide
Kleur
Zwart
Profiel
Geprofileerd
Voorspanning
Ja
B
14.5 mm
H
23.5 mm
L1
54 mm
L2
30 mm
ØD1
16 mm
ØD2
12 mm
ØD3
6.8 mm