Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel polyamide geprofileerd lichte serie LNU-416/12.7-PA LNU-416/12.7-PA

  • ERIKS:14396732
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,63/ stukexcl. btw

€ 1,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Light
Type
LNU
Geschikt voor buisdiameter
16 mm
Geschikt voor buisdiameter 2
12.7 mm
Groep
4
Materiaal
Polyamide
Kleur
Zwart
Profiel
Geprofileerd
Voorspanning
Ja