Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel polyamide geprofileerd lichte serie LNU-316/09.5-PA LNU-316/09.5-PA

  • ERIKS:14396730
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,10/ stukexcl. btw

€ 1,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Light
Type
LNU
Geschikt voor buisdiameter
16 mm
Geschikt voor buisdiameter 2
9.5 mm
Groep
3
Materiaal
Polyamide
Kleur
Zwart
Profiel
Geprofileerd
Voorspanning
Ja