Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel polyamide geprofileerd lichte serie LNU-316/06.4-PA LNU-316/06.4-PA

  • ERIKS:14396728
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,17/ stukexcl. btw

€ 1,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Light
Type
LNU
Geschikt voor buisdiameter
16 mm
Geschikt voor buisdiameter 2
6.4 mm
Groep
3
Materiaal
Polyamide
Kleur
Zwart
Profiel
Geprofileerd
Voorspanning
Ja