Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel PAH polyamide glad zware serie 7076.1-PA-H

  • ERIKS:14396359
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 51,05/ stukexcl. btw

€ 61,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Geschikt voor buisdiameter
76.1 mm
Groep
7S
Materiaal
Polyamide
Kleur
Zwart
Profiel
Glad
Voorspanning
Nee
DIN-Norm
DIN 3015-2
H
120 mm
L1
152 mm
L2
122 mm
ØD1
76.1 mm
Breedte
60 mm