Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel PAH polyamide glad zware serie 6060.3-PA-H

  • ERIKS:11358009
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 19,95/ stukexcl. btw

€ 24,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Geschikt voor buisdiameter
60.3 mm
Groep
6S
Materiaal
Polyamide
Kleur
Zwart
Profiel
Glad
Voorspanning
Nee
DIN-Norm
DIN 3015-2
H
87 mm
L1
115 mm
L2
90 mm
ØD1
60.3 mm
Breedte
45 mm