Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel PAH polyamide glad zware serie 5034-PA-H

  • ERIKS:11358866
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 12,44/ stukexcl. btw

€ 15,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Geschikt voor buisdiameter
34 mm
Groep
5S
Materiaal
Polyamide
Kleur
Zwart
Profiel
Glad
Voorspanning
Nee
DIN-Norm
DIN 3015-2
H
58 mm
L1
85 mm
L2
60 mm
ØD1
34 mm
Breedte
30.5 mm