Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel PAH polyamide glad zware serie 4025.5-PA-H

  • ERIKS:11358642
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,89/ stukexcl. btw

€ 8,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Geschikt voor buisdiameter
25.5 mm
Groep
4S
Materiaal
Polyamide
Kleur
Zwart
Profiel
Glad
Voorspanning
Nee
DIN-Norm
DIN 3015-2
H
46.5 mm
L1
70 mm
L2
45 mm
ØD1
25.5 mm
Breedte
30.5 mm