Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel PAH polyamide glad zware serie 4025.4-PA-H

  • ERIKS:14396187
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,47/ stukexcl. btw

€ 6,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Geschikt voor buisdiameter
25.4 mm
Groep
4S
Materiaal
Polyamide
Kleur
Zwart
Profiel
Glad
Voorspanning
Nee
DIN-Norm
DIN 3015-2
H
46.5 mm
L1
70 mm
L2
45 mm
ØD1
25.4 mm
Breedte
30.5 mm