Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel PAH polyamide glad zware serie 3009.5-PA-H

  • ERIKS:14396079
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,75/ stukexcl. btw

€ 5,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Geschikt voor buisdiameter
9.5 mm
Groep
3S
Materiaal
Polyamide
Kleur
Zwart
Profiel
Glad
Voorspanning
Nee
DIN-Norm
DIN 3015-2
H
30.5 mm
L1
55 mm
L2
33 mm
ØD1
9.5 mm
Breedte
30.5 mm