Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel PAH polyamide glad standaard serie 888.9-PA-H

  • ERIKS:11358083
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 19,35/ stukexcl. btw

€ 23,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Geschikt voor buisdiameter
88.9 mm
Geschikt voor buisdiameter
3.1/2" in
Groep
8
Materiaal
Polyamide
Kleur
Zwart
Profiel
Glad
Voorspanning
Nee
DIN-Norm
DIN 3015-1
H
116 mm
L1
147 mm
L2
120 mm
ØD1
88.9 mm
Breedte
30 mm