€ 19,35/ stukexcl. btw
€ 23,41incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Standard |
Geschikt voor buisdiameter | 102 mm |
Groep | 8 |
Materiaal | Polyamide |
Kleur | Zwart |
Profiel | Glad |
Voorspanning | Nee |
DIN-Norm | DIN 3015-1 |
H | 116 mm |
L1 | 147 mm |
L2 | 120 mm |
ØD1 | 102 mm |
Breedte | 30 mm |