Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel PAH polyamide glad standaard serie 773-PA-H

  • ERIKS:14396376
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 12,42/ stukexcl. btw

€ 15,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Geschikt voor buisdiameter
73 mm
Groep
7
Materiaal
Polyamide
Kleur
Zwart
Profiel
Glad
Voorspanning
Nee
DIN-Norm
DIN 3015-1
H
92 mm
L1
121 mm
L2
94 mm
ØD1
73 mm
Breedte
30 mm