Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel PAH polyamide glad standaard serie 770-PA-H

  • ERIKS:11358058
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 13,15/ stukexcl. btw

€ 15,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Geschikt voor buisdiameter
70 mm
Geschikt voor buisdiameter
2.3/4" in
Groep
7
Materiaal
Polyamide
Kleur
Zwart
Profiel
Glad
Voorspanning
Nee
DIN-Norm
DIN 3015-1
H
92 mm
L1
121 mm
L2
94 mm
ØD1
70 mm
Breedte
30 mm