Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel PAH polyamide glad standaard serie 650.8-PA-H

  • ERIKS:11356929
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 8,70/ stukexcl. btw

€ 10,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Geschikt voor buisdiameter
50.8 mm
Geschikt voor buisdiameter
2" in
Groep
6
Materiaal
Polyamide
Kleur
Zwart
Profiel
Glad
Voorspanning
Nee
DIN-Norm
DIN 3015-1
H
64.5 mm
L1
86 mm
L2
66 mm
ØD1
50.8 mm
Breedte
30 mm