Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel PAH polyamide glad standaard serie 648.3-PA-H

  • ERIKS:11356927
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 14,79/ stukexcl. btw

€ 17,90incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Geschikt voor buisdiameter
48.3 mm
Groep
6
Materiaal
Polyamide
Kleur
Zwart
Profiel
Glad
Voorspanning
Nee
DIN-Norm
DIN 3015-1
H
64.5 mm
L1
86 mm
L2
66 mm
ØD1
48.3 mm
Breedte
30 mm