Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel PAH polyamide glad standaard serie 540-PA-H

  • ERIKS:11357967
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,86/ stukexcl. btw

€ 5,88incl. btw

38 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Geschikt voor buisdiameter
40 mm
Groep
5
Materiaal
Polyamide
Kleur
Zwart
Profiel
Glad
Voorspanning
Nee
DIN-Norm
DIN 3015-1
H
56.5 mm
L1
71 mm
L2
52 mm
ØD1
40 mm
Breedte
30 mm