Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel PAH polyamide glad standaard serie 431-PA-H

  • ERIKS:11358769
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3,46/ stukexcl. btw

€ 4,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Geschikt voor buisdiameter
31 mm
Groep
4
Materiaal
Polyamide
Kleur
Zwart
Profiel
Glad
Voorspanning
Nee
DIN-Norm
DIN 3015-1
H
41.5 mm
L1
59 mm
L2
40 mm
ØD1
31 mm
Breedte
30 mm