Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel PAH polyamide glad standaard serie 428-PA-H

  • ERIKS:11357853
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3,14/ stukexcl. btw

€ 3,80incl. btw

989 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Geschikt voor buisdiameter
28 mm
Groep
4
Materiaal
Polyamide
Kleur
Zwart
Profiel
Glad
Voorspanning
Nee
DIN-Norm
DIN 3015-1
H
41.5 mm
L1
59 mm
L2
40 mm
ØD1
28 mm
Breedte
30 mm