Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel PAH polyamide glad standaard serie 325.4-PA-H

  • ERIKS:11356914
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,37/ stukexcl. btw

€ 2,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Geschikt voor buisdiameter
25.4 mm
Geschikt voor buisdiameter
1" in
Groep
3
Materiaal
Polyamide
Kleur
Zwart
Profiel
Glad
Voorspanning
Nee
DIN-Norm
DIN 3015-1
H
35.5 mm
L1
50 mm
L2
33 mm
ØD1
25.4 mm
Breedte
30 mm