Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel PAH polyamide glad standaard serie 321.3-PA-H

  • ERIKS:11356907
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,37/ stukexcl. btw

€ 2,87incl. btw

45 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Geschikt voor buisdiameter
21.3 mm
Groep
3
Materiaal
Polyamide
Kleur
Zwart
Profiel
Glad
Voorspanning
Nee
DIN-Norm
DIN 3015-1
H
35.5 mm
L1
50 mm
L2
33 mm
ØD1
21.3 mm
Breedte
30 mm