Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel PAH polyamide glad standaard serie 218-PA-H

  • ERIKS:870676
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,09/ stukexcl. btw

€ 2,53incl. btw

546 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Geschikt voor buisdiameter
18 mm
Groep
2
Materiaal
Polyamide
Kleur
Zwart
Profiel
Glad
Voorspanning
Nee
DIN-Norm
DIN 3015-1
H
32 mm
L1
42 mm
L2
26 mm
ØD1
18 mm
Breedte
30 mm