Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel PAH polyamide glad standaard serie 110a-PA-H

  • ERIKS:11357575
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1,87/ stukexcl. btw

€ 2,26incl. btw

23 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Geschikt voor buisdiameter
10 mm
Groep
1A
Materiaal
Polyamide
Kleur
Zwart
Profiel
Glad
Voorspanning
Nee
DIN-Norm
DIN 3015-1
H
26 mm
L1
37 mm
L2
20 mm
ØD1
10 mm
Breedte
30 mm