Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel PAH polyamide glad standaard serie 109.5a-PA-H

  • ERIKS:11358612
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1,87/ stukexcl. btw

€ 2,26incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Geschikt voor buisdiameter
9.5 mm
Geschikt voor buisdiameter
3/8" in
Groep
1A
Materiaal
Polyamide
Kleur
Zwart
Profiel
Glad
Voorspanning
Nee
DIN-Norm
DIN 3015-1
H
26 mm
L1
37 mm
L2
20 mm
ØD1
9.5 mm
Breedte
30 mm