€ 1,50/ stukexcl. btw
€ 1,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Standard |
Geschikt voor buisdiameter | 9.5 mm |
Geschikt voor buisdiameter | 3/8" in |
Groep | 1 |
Materiaal | Polyamide |
Kleur | Zwart |
Profiel | Glad |
Voorspanning | Nee |
DIN-Norm | DIN 3015-1 |
H | 26 mm |
L1 | 28 mm |
L2 | 9.5 mm |
ØD1 | 9.5 mm |
Breedte | 30 mm |