Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel PAH polyamide glad standaard serie 106.4-PA-H

  • ERIKS:11356885
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1,50/ stukexcl. btw

€ 1,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Geschikt voor buisdiameter
6.4 mm
Groep
1
Materiaal
Polyamide
Kleur
Zwart
Profiel
Glad
Voorspanning
Nee
DIN-Norm
DIN 3015-1
H
26 mm
L1
28 mm
L2
9.5 mm
ØD1
6.4 mm
Breedte
30 mm