€ 7,47/ stukexcl. btw
€ 9,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Twin |
Geschikt voor buisdiameter | 40 mm |
Geschikt voor buisdiameter 2 | 40 mm |
Groep | 5D |
Materiaal | Polyamide |
Kleur | Zwart |
Profiel | Glad |
Voorspanning | Nee |
DIN-Norm | DIN 3015-3 |
H | 52 mm |
L1 | 106 mm |
L2 | 56 mm |
ØD1 | 40 mm |
ØD2 | 40 mm |
Breedte | 30 mm |