Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel PAH polyamide glad standaard dubbele serie 535/35-PA-H

  • ERIKS:11357946
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7,47/ stukexcl. btw

€ 9,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Twin
Geschikt voor buisdiameter
35 mm
Geschikt voor buisdiameter 2
35 mm
Groep
5D
Materiaal
Polyamide
Kleur
Zwart
Profiel
Glad
Voorspanning
Nee
DIN-Norm
DIN 3015-3
H
52 mm
L1
106 mm
L2
56 mm
ØD1
35 mm
ØD2
35 mm
Breedte
30 mm