Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel PAH polyamide glad standaard dubbele serie 430/28-PA-H

  • ERIKS:11357874
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,56/ stukexcl. btw

€ 6,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Twin
Geschikt voor buisdiameter
30 mm
Geschikt voor buisdiameter 2
28 mm
Groep
4D
Materiaal
Polyamide
Kleur
Zwart
Profiel
Glad
Voorspanning
Nee
DIN-Norm
DIN 3015-3
H
38 mm
L1
80 mm
L2
45 mm
ØD1
30 mm
ØD2
28 mm
Breedte
30 mm