€ 6,06/ stukexcl. btw
€ 7,33incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Twin |
Geschikt voor buisdiameter | 29 mm |
Geschikt voor buisdiameter 2 | 25 mm |
Groep | 4D |
Materiaal | Polyamide |
Kleur | Zwart |
Profiel | Glad |
Voorspanning | Nee |
DIN-Norm | DIN 3015-3 |
H | 38 mm |
L1 | 80 mm |
L2 | 45 mm |
ØD1 | 29 mm |
ØD2 | 25 mm |
Breedte | 30 mm |