Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel PAH polyamide glad standaard dubbele serie 428/18-PA-H

  • ERIKS:11358839
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,63/ stukexcl. btw

€ 5,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Twin
Geschikt voor buisdiameter
28 mm
Geschikt voor buisdiameter 2
18 mm
Groep
4D
Materiaal
Polyamide
Kleur
Zwart
Profiel
Glad
Voorspanning
Nee
DIN-Norm
DIN 3015-3
H
38 mm
L1
80 mm
L2
45 mm
ØD1
28 mm
ØD2
18 mm
Breedte
30 mm