Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel PAH polyamide glad standaard dubbele serie 323/23-PA-H

  • ERIKS:11357767
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3,83/ stukexcl. btw

€ 4,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Twin
Geschikt voor buisdiameter
23 mm
Geschikt voor buisdiameter 2
23 mm
Groep
3D
Materiaal
Polyamide
Kleur
Zwart
Profiel
Glad
Voorspanning
Nee
DIN-Norm
DIN 3015-3
H
36.5 mm
L1
67 mm
L2
36 mm
ØD1
23 mm
ØD2
23 mm
Breedte
30 mm