Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel PAH polyamide glad standaard dubbele serie 319/19-PA-H

  • ERIKS:11356903
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3,50/ stukexcl. btw

€ 4,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Twin
Geschikt voor buisdiameter
19 mm
Geschikt voor buisdiameter 2
19 mm
Geschikt voor buisdiameter
3/4" in
Groep
3D
Materiaal
Polyamide
Kleur
Zwart
Profiel
Glad
Voorspanning
Nee
DIN-Norm
DIN 3015-3
H
36.5 mm
L1
67 mm
L2
36 mm
ØD1
19 mm
ØD2
19 mm
Breedte
30 mm