Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel PAH polyamide glad standaard dubbele serie 217.2/17.2-PA-H

  • ERIKS:11357671
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,99/ stukexcl. btw

€ 3,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Twin
Geschikt voor buisdiameter
17.2 mm
Geschikt voor buisdiameter 2
17.2 mm
Groep
2D
Materiaal
Polyamide
Kleur
Zwart
Profiel
Glad
Voorspanning
Nee
DIN-Norm
DIN 3015-3
H
26 mm
L1
53 mm
L2
29 mm
ØD1
17.2 mm
ØD2
17.2 mm
Breedte
30 mm