Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel PAH polyamide glad standaard dubbele serie 112.7/12.7-PA-H

  • ERIKS:14396006
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,51/ stukexcl. btw

€ 3,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Twin
Geschikt voor buisdiameter
12.7 mm
Geschikt voor buisdiameter 2
12.7 mm
Groep
1D
Materiaal
Polyamide
Kleur
Zwart
Profiel
Glad
Voorspanning
Nee
DIN-Norm
DIN 3015-3
H
26.5 mm
L1
36 mm
L2
20 mm
ØD1
12.7 mm
ØD2
12.7 mm
Breedte
30 mm