€ 4,49/ stukexcl. btw
€ 5,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Standard |
Groep | 5 |
Materiaal | Polyamide |
Kleur | Zwart |
Profiel | Geprofileerd |
Voorspanning | Ja |
DIN-Norm | DIN 3015-1 |
H | 56.5 mm |
L1 | 71 mm |
L2 | 52 mm |
Breedte | 30 mm |