€ 72,32/ stukexcl. btw
€ 87,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Heavy |
Geschikt voor buisdiameter | 88.9 mm |
Groep | 7S |
Materiaal | Polyamide vlamonderdrukkend |
Kleur | Grijs |
Profiel | Geprofileerd |
Voorspanning | Ja |
DIN-Norm | DIN 3015-2 |
H | 120 mm |
L1 | 154 mm |
L2 | 122 mm |
ØD1 | 88.9 mm |
Breedte | 60 mm |
S | 2 mm |