Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel PA-V0 vlamvertragend polyamide geprofileerd zware serie 6044.5-PA-V0

  • ERIKS:14868517
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 29,65/ stukexcl. btw

€ 35,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Geschikt voor buisdiameter
44.5 mm
Groep
6S
Materiaal
Polyamide vlamonderdrukkend
Kleur
Grijs
Profiel
Geprofileerd
Voorspanning
Ja
DIN-Norm
DIN 3015-2
H
89 mm
L1
115 mm
L2
90 mm
ØD1
44.5 mm
Breedte
45 mm
S
2 mm