Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel PA-V0 vlamvertragend polyamide geprofileerd zware serie 3010-PA-V0

  • ERIKS:14868369
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,76/ stukexcl. btw

€ 8,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Geschikt voor buisdiameter
10 mm
Groep
3S
Materiaal
Polyamide vlamonderdrukkend
Kleur
Grijs
Profiel
Geprofileerd
Voorspanning
Ja
DIN-Norm
DIN 3015-2
H
32 mm
L1
55 mm
L2
33 mm
ØD1
10 mm
Breedte
30.5 mm
S
0.6 mm