Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel PA-V0 vlamvertragend polyamide geprofileerd standaard serie 650.8-PA-V0

  • ERIKS:14868524
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 12,34/ stukexcl. btw

€ 14,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Geschikt voor buisdiameter
50.8 mm
Groep
6
Materiaal
Polyamide vlamonderdrukkend
Kleur
Grijs
Profiel
Geprofileerd
Voorspanning
Ja
DIN-Norm
DIN 3015-1
H
66 mm
L1
86 mm
L2
66 mm
ØD1
50.8 mm
Breedte
30 mm
S
0.8 mm