€ 4,43/ stukexcl. btw
€ 5,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Standard |
Geschikt voor buisdiameter | 23 mm |
Groep | 3 |
Materiaal | Polyamide vlamonderdrukkend |
Kleur | Grijs |
Profiel | Glad |
Voorspanning | Nee |
DIN-Norm | DIN 3015-1 |
H | 35.5 mm |
L1 | 50 mm |
L2 | 33 mm |
ØD1 | 23 mm |
Breedte | 30 mm |