Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel PA-V0-H vlamvertragend polyamide glad standaard serie 321.3-PA-V0-H

  • ERIKS:14868393
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,02/ stukexcl. btw

€ 4,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Geschikt voor buisdiameter
21.3 mm
Groep
3
Materiaal
Polyamide vlamonderdrukkend
Kleur
Grijs
Profiel
Glad
Voorspanning
Nee
DIN-Norm
DIN 3015-1
H
35.5 mm
L1
50 mm
L2
33 mm
ØD1
21.3 mm
Breedte
30 mm