Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel PA-V0-H vlamvertragend polyamide glad standaard serie 218-PA-V0-H

  • ERIKS:14868362
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3,55/ stukexcl. btw

€ 4,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Geschikt voor buisdiameter
18 mm
Groep
2
Materiaal
Polyamide vlamonderdrukkend
Kleur
Grijs
Profiel
Glad
Voorspanning
Nee
DIN-Norm
DIN 3015-1
H
32 mm
L1
42 mm
L2
26 mm
ØD1
18 mm
Breedte
30 mm