€ 3,55/ stukexcl. btw
€ 4,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Standard |
Geschikt voor buisdiameter | 14 mm |
Groep | 2 |
Materiaal | Polyamide vlamonderdrukkend |
Kleur | Grijs |
Profiel | Glad |
Voorspanning | Nee |
DIN-Norm | DIN 3015-1 |
H | 32 mm |
L1 | 42 mm |
L2 | 26 mm |
ØD1 | 14 mm |
Breedte | 30 mm |