Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel PA-V0-H vlamvertragend polyamide glad standaard serie 112a-PA-V0-H

  • ERIKS:14868300
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3,18/ stukexcl. btw

€ 3,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Geschikt voor buisdiameter
12 mm
Groep
1A
Materiaal
Polyamide vlamonderdrukkend
Kleur
Grijs
Profiel
Glad
Voorspanning
Nee
DIN-Norm
DIN 3015-1
H
26 mm
L1
37 mm
L2
20 mm
ØD1
12 mm
Breedte
30 mm