Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel PA-V0-H-BK vlamvertragend polyamide glad standaard serie 776.1-PA-V0-H-BK

  • ERIKS:14868538
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 22,36/ stukexcl. btw

€ 27,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Geschikt voor buisdiameter
76.1 mm
Groep
7
Materiaal
Polyamide vlamonderdrukkend
Kleur
Zwart
Profiel
Glad
Voorspanning
Nee
DIN-Norm
DIN 3015-1
H
92 mm
L1
121 mm
L2
94 mm
ØD1
76.1 mm
Breedte
30 mm