Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel PA-V0-H-BK vlamvertragend polyamide glad standaard serie 535-PA-V0-H-BK

  • ERIKS:14868488
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 8,25/ stukexcl. btw

€ 9,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Geschikt voor buisdiameter
35 mm
Groep
5
Materiaal
Polyamide vlamonderdrukkend
Kleur
Zwart
Profiel
Glad
Voorspanning
Nee
DIN-Norm
DIN 3015-1
H
56.5 mm
L1
71 mm
L2
52 mm
ØD1
35 mm
Breedte
30 mm