Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel PA-V0-H-BK vlamvertragend polyamide glad standaard serie 426.9-PA-V0-H-BK

  • ERIKS:14868431
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,34/ stukexcl. btw

€ 6,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Geschikt voor buisdiameter
26.9 mm
Groep
4
Materiaal
Polyamide vlamonderdrukkend
Kleur
Zwart
Profiel
Glad
Voorspanning
Nee
DIN-Norm
DIN 3015-1
H
41.5 mm
L1
59 mm
L2
40 mm
ØD1
26.9 mm
Breedte
30 mm