Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel PA-V0-BK vlamvertragend polyamide geprofileerd standaard serie 110a-PA-V0-BK

  • ERIKS:14434885
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,66/ stukexcl. btw

€ 3,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Geschikt voor buisdiameter
10 mm
Groep
1A
Materiaal
Polyamide vlamonderdrukkend
Kleur
Zwart
Profiel
Geprofileerd
Voorspanning
Ja
DIN-Norm
DIN 3015-1
H
27 mm
L1
37 mm
L2
20 mm
ØD1
10 mm
Breedte
30 mm
S
0.4 mm