Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel PA-R polyamide voor elastomeer inzetstuk zware serie 6S-PA-R

  • ERIKS:1033398
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 17,44/ stukexcl. btw

€ 21,10incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Groep
6S
Materiaal
Polyamide
Kleur
Zwart
Profiel
Elastomeer inzetstuk
Voorspanning
Nee
DIN-Norm
DIN 3015-2
H
87 mm
L1
115 mm
L2
90 mm
Breedte
45 mm